Beli Pahat Bubut Diamond di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut PCBNatribut:
- Cut Angle Kr (Degrees): 75
- Hand: Left
- Clamp System: Lever lock
- Applicable Tip: Diamond 80 degrees
- Tip Clearance Angle (Degrees): 0
- MST Insert Pahat Bubut Tipe CCDeskripsi:PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode C pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) sudut 80 derajat.Kode C ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 7 derajat.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode T ke empat artinya bentuk lubang sekrup insert tirus di atas (sekrup rata permukaan insert).Ukuran:MST-SW-1025-CCMT060204-HF: chip breker tipe HF menghasilkan permukaan hasil bubutan yg halus.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.atribut:
- Material: Carbide
- Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut PDJNatribut:
- Cut Angle Kr (Degrees): 93
- Clamp System: Lever lock
- Tip Clearance Angle (Degrees): 0
- Applicable Tip: Diamond 55 degrees
- Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut PCLNatribut:
- Tip Clearance Angle (Degrees): 0
- Cut Angle Kr (Degrees): 95
- Clamp System: Lever lock
- Applicable Tip: Diamond 80 degrees
- Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut SDJCatribut:
- Cut Angle Kr (Degrees): 93
- Clamp System: Screw on
- Applicable Tip: Diamond 55 degrees
- Tip Clearance Angle (Degrees): 7
- Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut SCLCatribut:
- Tip Clearance Angle (Degrees): 7
- Applicable Tip: Diamond 80 degrees
- Clamp System: Screw on
- Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut SVJCatribut:
- Tip Clearance Angle (Degrees): 7
- Hand: Left
- Cut Angle Kr (Degrees): 93
- Applicable Tip: Diamond 35 degrees
- Clamp System: Screw-on type
- Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut SVPCatribut:
- Cut Angle Kr (Degrees): 117.5
- Tip Clearance Angle (Degrees): 7
- Applicable Tip: Diamond 35 degrees
- Clamp System: Screw-on type
- Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut PSBNatribut:
- Cut Angle Kr (Degrees): 75
- Applicable Tip: Square 90 degrees
- Clamp System: Lever lock
- Tip Clearance Angle (Degrees): 0
- monotaro.id Pisau Bubut HSSatribut:
- Material: HSS
- Type: M2
- SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insertatribut:
- UNSPSC: 23171618
- Measurement System: Fractional Inch
- WALTER VALENITE Diamond Indexable Turning Insertatribut:
- UNSPSC: 23171618
- BINKS Diamond Indexable Turning Insertatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Cutting Direction: Right Hand
- Drilling Tool Configuration: Individual
- End Mill Application: Roughing/Finishing
- End Mill Cutting Type: Center Cutting
- End Mill Style: Corner Chamfer
- Chamfer Width (inch): 0.0030
- Finish - Machining: AlTiN
- Length of Cut (inch): 3/16
- List Number: 251
- Material - Machining: Carbide
- Measurement System: Fractional Inch
- Milling Diameter (inch): 3/32
- Neck Diameter (inch): 3/32
- Number of Flutes: 4
- Overall Length (inch): 2 1/2
- Primary Material Application: Cast Iron; Hardened Steel; Nickel; Stainless Steel; Steel; Titanium
- Primary Material Application ISO Code: H; K; M; P; S
- Shank Type - Machining: Straight
- Single End/Double End: Single End
- KYOCERA Turning tip PCD (diamond)atribut:
- Material: KPD010
- KMT Diamond Insertatribut:
- Item: Diamond Turning Insert
- UNSPSC: 23171618
- MICRO 100 Diamond Indexable Turning Insertatribut:
- UNSPSC: 23171618
- Chip-Breaker: No
- Number of Cutting Edges: 4
- Primary Material Application: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Hardened Steel, Magnesium, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium
- Primary Material Application ISO Code: H; K; M; N; P; S
- Shape: Rhombic
- Sandvik CoroTurn 107 Diamond Positive Turning Insert VCMWatribut:
- Material: CD10
- Shape: Rhombus vertical angle 35 degrees
- Chip breaker: Without breaker
- Clearance Angle (degree): 7
- Hole Shape: Some cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
- Walter Diamond Indexable Turning Insertatribut:
- UNSPSC: 23171618
- Cutting Direction: Neutral
- Chip-Breaker: Yes
- Measurement System: Fractional Inch
- ULTRA-DEX USA Diamond Indexable Turning InsertDeskripsi:Carbon steel fixed hex dies restore external threads on metal and plastic parts in general purpose threading tasks.atribut:
- UNSPSC: 23171618
- Cutting Application: Boring; Turning
- Cutting Direction: Neutral
- Measurement System: Fractional Inch
- Number of Cutting Edges: 2
- Shape: Rhombic
Daftar Harga Pahat Bubut Diamond Terbaru March 2026
| Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut PCBN | Rp1.599.900 |
| MST Insert Pahat Bubut Tipe CC | Rp369.900 |
| Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut PDJN | Rp1.599.900 |
| Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut PCLN | Rp1.499.900 |
| Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut SDJC | Rp1.499.900 |
| Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut SCLC | Rp1.499.900 |
| Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut SVJC | Rp2.499.900 |
| Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut SVPC | Rp2.499.900 |
| Sumitomo Electric Holder Pahat Bubut PSBN | Rp1.499.900 |
| monotaro.id Pisau Bubut HSS | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/d3P111904471-1.jpg)